Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2528-20

  • ERIKS:13567271
  • Hersteller:WSM-2528-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,98 €/ Stückexkl. MwSt

9,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,98 €

-

10+

5,07 €

36.43%

25+

3,52 €

55.95%

50+

2,76 €

65.48%

100+

2,38 €

70.24%

200+

2,01 €

74.76%

500+

1,67 €

79.05%

1000+

1,27 €

84.05%

2500+

1,12 €

85.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2528-20
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei