7,68 €/ Stückexkl. MwSt
8,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,68 € | - |
10+ | 4,85 € | 36.88% |
25+ | 3,33 € | 56.68% |
50+ | 2,57 € | 66.58% |
100+ | 2,20 € | 71.29% |
200+ | 1,88 € | 75.50% |
500+ | 1,54 € | 79.95% |
1000+ | 1,18 € | 84.65% |
2500+ | 1,03 € | 86.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | WSM-2528-14 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 14 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
b1 | 14 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |