Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2427-30

  • ERIKS:13567267
  • Hersteller:WSM-2427-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,65 €/ Stückexkl. MwSt

10,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,65 €

-

10+

5,59 €

35.38%

25+

3,93 €

54.51%

50+

3,14 €

63.74%

100+

2,74 €

68.35%

200+

2,34 €

72.97%

500+

1,98 €

77.14%

1000+

1,52 €

82.42%

2500+

1,31 €

84.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2427-30
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei