Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2427-15

  • ERIKS:13567264
  • Hersteller:WSM-2427-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,94 €/ Stückexkl. MwSt

9,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,94 €

-

10+

5,04 €

36.60%

25+

3,48 €

56.22%

50+

2,74 €

65.55%

100+

2,34 €

70.57%

200+

2,00 €

74.88%

500+

1,65 €

79.19%

1000+

1,20 €

84.93%

2500+

1,12 €

85.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2427-15
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei