Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2225-30

  • ERIKS:13567263
  • Hersteller:WSM-2225-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,59 €/ Stückexkl. MwSt

10,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,59 €

-

10+

5,55 €

35.40%

25+

3,90 €

54.65%

50+

3,10 €

63.94%

100+

2,72 €

68.36%

200+

2,28 €

73.45%

500+

1,92 €

77.65%

1000+

1,50 €

82.52%

2500+

1,29 €

84.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2225-30
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei