7,89 €/ Stückexkl. MwSt
9,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,89 € | - |
10+ | 4,98 € | 36.87% |
25+ | 3,44 € | 56.39% |
50+ | 2,66 € | 66.27% |
100+ | 2,32 € | 70.60% |
200+ | 1,98 € | 74.94% |
500+ | 1,63 € | 79.28% |
1000+ | 1,22 € | 84.58% |
2500+ | 1,08 € | 86.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | WSM-2225-15 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 22 mm |
d2 | 25 mm |
b1 | 15 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |