Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2224-20

  • ERIKS:13567256
  • Hersteller:WSM-2224-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,81 €/ Stückexkl. MwSt

9,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,81 €

-

10+

4,92 €

36.98%

25+

3,40 €

56.45%

50+

2,62 €

66.42%

100+

2,26 €

71.05%

200+

1,92 €

75.43%

500+

1,58 €

79.81%

1000+

1,14 €

85.40%

2500+

1,06 €

86.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2224-20
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei