Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2023-30

  • ERIKS:13567254
  • Hersteller:WSM-2023-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,63 €

-

10+

5,59 €

35.24%

25+

3,91 €

54.63%

50+

3,12 €

63.88%

100+

2,74 €

68.28%

200+

2,32 €

73.13%

500+

1,94 €

77.53%

1000+

1,50 €

82.60%

2500+

1,31 €

84.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2023-30
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei