Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2023-15

  • ERIKS:13567250
  • Hersteller:WSM-2023-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,60 €/ Stückexkl. MwSt

8,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,60 €

-

10+

4,77 €

37.25%

25+

3,27 €

57.00%

50+

2,53 €

66.75%

100+

2,17 €

71.50%

200+

1,84 €

75.75%

500+

1,50 €

80.25%

1000+

1,16 €

84.75%

2500+

0,99 €

87.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2023-15
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei