Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2023-12

  • ERIKS:13567249
  • Hersteller:WSM-2023-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,45 €/ Stückexkl. MwSt

8,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,45 €

-

10+

4,66 €

37.50%

25+

3,17 €

57.40%

50+

2,45 €

67.09%

100+

2,09 €

71.94%

200+

1,73 €

76.79%

500+

1,39 €

81.38%

1000+

1,08 €

85.46%

2500+

0,91 €

87.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2023-12
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei