Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1820-25

  • ERIKS:13567237
  • Hersteller:WSM-1820-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,62 €/ Stückexkl. MwSt

8,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,62 €

-

10+

4,79 €

37.16%

25+

3,27 €

57.11%

50+

2,55 €

66.58%

100+

2,19 €

71.32%

200+

1,86 €

75.56%

500+

1,54 €

79.80%

1000+

1,22 €

84.04%

2500+

0,99 €

87.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1820-25
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei