Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1820-15

  • ERIKS:13567235
  • Hersteller:WSM-1820-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,14 €/ Stückexkl. MwSt

8,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,14 €

-

10+

4,41 €

38.30%

25+

2,95 €

58.78%

50+

2,24 €

68.62%

100+

1,90 €

73.40%

200+

1,58 €

77.93%

500+

1,31 €

81.65%

1000+

0,91 €

87.23%

2500+

0,84 €

88.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1820-15
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei