Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-45

  • ERIKS:13567233
  • Hersteller:WSM-1618-45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,92 €/ Stückexkl. MwSt

9,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,92 €

-

10+

5,02 €

36.69%

25+

3,48 €

56.12%

50+

2,72 €

65.71%

100+

2,34 €

70.50%

200+

2,00 €

74.82%

500+

1,63 €

79.38%

1000+

1,24 €

84.41%

2500+

1,08 €

86.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1618-45
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
45 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei