Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-25

  • ERIKS:13567230
  • Hersteller:WSM-1618-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,01 €/ Stückexkl. MwSt

8,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,01 €

-

10+

4,33 €

38.21%

25+

2,87 €

59.08%

50+

2,19 €

68.83%

100+

1,86 €

73.44%

200+

1,54 €

78.05%

500+

1,27 €

81.84%

1000+

0,93 €

86.72%

2500+

0,82 €

88.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1618-25
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
25 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei