6,82 €/ Stückexkl. MwSt
7,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,82 € | - |
10+ | 4,18 € | 38.72% |
25+ | 2,77 € | 59.33% |
50+ | 2,09 € | 69.36% |
100+ | 1,77 € | 74.09% |
200+ | 1,46 € | 78.55% |
500+ | 1,18 € | 82.73% |
1000+ | 0,87 € | 87.19% |
2500+ | 0,74 € | 89.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | WSM-1618-20 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
b1 | 20 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |