Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-11

  • ERIKS:13567226
  • Hersteller:WSM-1618-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,31 €/ Stückexkl. MwSt

7,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,31 €

-

10+

3,78 €

40.06%

25+

2,45 €

61.14%

50+

1,79 €

71.69%

100+

1,48 €

76.51%

200+

1,20 €

81.02%

500+

0,95 €

84.94%

1000+

0,70 €

88.86%

2500+

0,61 €

90.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1618-11
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
11.5 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei