6,18 €/ Stückexkl. MwSt
7,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,18 € | - |
10+ | 3,67 € | 40.62% |
25+ | 2,34 € | 62.15% |
50+ | 1,73 € | 72.00% |
100+ | 1,39 € | 77.54% |
200+ | 1,16 € | 81.23% |
500+ | 0,91 € | 85.23% |
1000+ | 0,68 € | 88.92% |
2500+ | 0,57 € | 90.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | WSM-1618-08 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
b1 | 8 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |