Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-07

  • ERIKS:13567224
  • Hersteller:WSM-1618-07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,12 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,12 €

-

10+

3,65 €

40.37%

25+

2,32 €

62.11%

50+

1,67 €

72.67%

100+

1,37 €

77.64%

200+

1,14 €

81.37%

500+

0,87 €

85.71%

1000+

0,67 €

89.13%

2500+

0,57 €

90.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1618-07
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
7 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei