Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1517-25

  • ERIKS:13567223
  • Hersteller:WSM-1517-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,56 €/ Stückexkl. MwSt

7,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,56 €

-

10+

3,97 €

39.42%

25+

2,58 €

60.58%

50+

1,92 €

70.72%

100+

1,58 €

75.94%

200+

1,33 €

79.71%

500+

1,06 €

83.77%

1000+

0,82 €

87.54%

2500+

0,67 €

89.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1517-25
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei