6,31 €/ Stückexkl. MwSt
7,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,31 € | - |
10+ | 3,80 € | 39.76% |
25+ | 2,45 € | 61.14% |
50+ | 1,81 € | 71.39% |
100+ | 1,48 € | 76.51% |
200+ | 1,22 € | 80.72% |
500+ | 0,97 € | 84.64% |
1000+ | 0,72 € | 88.55% |
2500+ | 0,61 € | 90.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | WSM-1517-20 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
b1 | 20 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |