Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1517-15

  • ERIKS:13567221
  • Hersteller:WSM-1517-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,06 €/ Stückexkl. MwSt

7,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,06 €

-

10+

3,59 €

40.75%

25+

2,26 €

62.70%

50+

1,65 €

72.73%

100+

1,35 €

77.74%

200+

1,08 €

82.13%

500+

0,86 €

85.89%

1000+

0,65 €

89.34%

2500+

0,55 €

90.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1517-15
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei