Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1416-25

  • ERIKS:13567218
  • Hersteller:WSM-1416-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,50 €/ Stückexkl. MwSt

7,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,50 €

-

10+

3,91 €

39.77%

25+

2,55 €

60.82%

50+

1,88 €

71.05%

100+

1,56 €

76.02%

200+

1,29 €

80.12%

500+

1,05 €

83.92%

1000+

0,76 €

88.30%

2500+

0,65 €

90.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1416-25
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei