Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1416-20

  • ERIKS:13567217
  • Hersteller:WSM-1416-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,27 €/ Stückexkl. MwSt

7,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,27 €

-

10+

3,76 €

40.00%

25+

2,43 €

61.21%

50+

1,79 €

71.52%

100+

1,44 €

76.97%

200+

1,20 €

80.91%

500+

0,95 €

84.85%

1000+

0,68 €

89.09%

2500+

0,59 €

90.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1416-20
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei