Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1214-25

  • ERIKS:13567209
  • Hersteller:WSM-1214-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,38 €/ Stückexkl. MwSt

7,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,38 €

-

10+

3,86 €

39.58%

25+

2,49 €

61.01%

50+

1,84 €

71.13%

100+

1,52 €

76.19%

200+

1,27 €

80.06%

500+

0,99 €

84.52%

1000+

0,74 €

88.39%

2500+

0,63 €

90.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1214-25
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei