6,12 €/ Stückexkl. MwSt
7,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,12 € | - |
10+ | 3,65 € | 40.37% |
25+ | 2,32 € | 62.11% |
50+ | 1,67 € | 72.67% |
100+ | 1,37 € | 77.64% |
200+ | 1,14 € | 81.37% |
500+ | 0,87 € | 85.71% |
1000+ | 0,67 € | 89.13% |
2500+ | 0,57 € | 90.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | WSM-1214-20 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 20 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |