5,95 €/ Stückexkl. MwSt
6,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,95 € | - |
10+ | 3,50 € | 41.21% |
25+ | 2,19 € | 63.26% |
50+ | 1,56 € | 73.80% |
100+ | 1,27 € | 78.59% |
200+ | 1,03 € | 82.75% |
500+ | 0,80 € | 86.58% |
1000+ | 0,61 € | 89.78% |
2500+ | 0,49 € | 91.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | WSM-1214-15 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 15 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |