5,83 €/ Stückexkl. MwSt
6,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,83 € | - |
10+ | 3,44 € | 41.04% |
25+ | 2,15 € | 63.19% |
50+ | 1,52 € | 73.94% |
100+ | 1,22 € | 79.15% |
200+ | 0,97 € | 83.39% |
500+ | 0,76 € | 86.97% |
1000+ | 0,57 € | 90.23% |
2500+ | 0,46 € | 92.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | WSM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 12 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |