Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1214-06

  • ERIKS:13567204
  • Hersteller:WSM-1214-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,72 €/ Stückexkl. MwSt

6,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,72 €

-

10+

3,34 €

41.53%

25+

2,07 €

63.79%

50+

1,46 €

74.42%

100+

1,18 €

79.40%

200+

0,93 €

83.72%

500+

0,70 €

87.71%

1000+

0,55 €

90.37%

2500+

0,42 €

92.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1214-06
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei