Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1113-08

  • ERIKS:13567201
  • Hersteller:WSM-1113-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,78 €/ Stückexkl. MwSt

6,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,78 €

-

10+

3,40 €

41.12%

25+

2,11 €

63.49%

50+

1,48 €

74.34%

100+

1,20 €

79.28%

200+

0,95 €

83.55%

500+

0,72 €

87.50%

1000+

0,55 €

90.46%

2500+

0,44 €

92.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1113-08
Wellendurchmesser
11 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei