Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1012-25.5

  • ERIKS:13567199
  • Hersteller:WSM-1012-25.5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,85 €/ Stückexkl. MwSt

6,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,85 €

-

10+

3,46 €

40.91%

25+

2,19 €

62.66%

50+

1,60 €

72.73%

100+

1,29 €

77.92%

200+

1,03 €

82.47%

500+

0,82 €

86.04%

1000+

0,61 €

89.61%

2500+

0,49 €

91.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1012-25.5
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
25.5 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei