Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1012-20

  • ERIKS:13567198
  • Hersteller:WSM-1012-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,99 €/ Stückexkl. MwSt

7,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,99 €

-

10+

3,53 €

40.95%

25+

2,20 €

63.17%

50+

1,62 €

73.02%

100+

1,31 €

78.10%

200+

1,05 €

82.54%

500+

0,82 €

86.35%

1000+

0,63 €

89.52%

2500+

0,51 €

91.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1012-20
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
10 mm
d2
12 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei