Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1012-15

  • ERIKS:24202333
  • Hersteller:WSM-1012-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,91 €/ Stückexkl. MwSt

6,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,91 €

-

10+

3,46 €

41.48%

25+

2,17 €

63.34%

50+

1,54 €

73.95%

100+

1,24 €

79.10%

200+

0,99 €

83.28%

500+

0,76 €

87.14%

1000+

0,59 €

90.03%

2500+

0,46 €

92.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1012-15
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei