Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1012-09

  • ERIKS:13567194
  • Hersteller:WSM-1012-09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,68 €/ Stückexkl. MwSt

6,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,68 €

-

10+

3,33 €

41.47%

25+

2,03 €

64.21%

50+

1,44 €

74.58%

100+

1,16 €

79.60%

200+

0,91 €

83.95%

500+

0,70 €

87.63%

1000+

0,51 €

90.97%

2500+

0,42 €

92.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1012-09
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
9 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei