Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1012-06

  • ERIKS:13567192
  • Hersteller:WSM-1012-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,61 €/ Stückexkl. MwSt

6,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,61 €

-

10+

3,23 €

42.37%

25+

1,98 €

64.75%

50+

1,39 €

75.25%

100+

1,08 €

80.68%

200+

0,86 €

84.75%

500+

0,67 €

88.14%

1000+

0,49 €

91.19%

2500+

0,40 €

92.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1012-06
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
d1
10 mm
d2
12 mm
b1
6 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei