Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1012-04

  • ERIKS:13567191
  • Hersteller:WSM-1012-04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,49 €

-

10+

3,17 €

42.21%

25+

1,92 €

65.05%

50+

1,35 €

75.43%

100+

1,05 €

80.97%

200+

0,82 €

85.12%

500+

0,63 €

88.58%

1000+

0,44 €

92.04%

2500+

0,36 €

93.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1012-04
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
4 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei