Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-100105-100

  • ERIKS:13567190
  • Hersteller:WSM-100105-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

95,80 €/ Stückexkl. MwSt

112,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

95,80 €

-

10+

72,30 €

24.53%

25+

59,51 €

37.88%

50+

52,02 €

45.70%

100+

49,42 €

48.41%

200+

41,97 €

56.19%

500+

38,82 €

59.48%

1000+

36,69 €

61.70%

2500+

33,93 €

64.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-100105-100
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei