Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0810-21

  • ERIKS:13567188
  • Hersteller:WSM-0810-21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,91 €/ Stückexkl. MwSt

6,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,91 €

-

10+

3,46 €

41.48%

25+

2,17 €

63.34%

50+

1,54 €

73.95%

100+

1,24 €

79.10%

200+

0,80 €

86.50%

500+

0,67 €

88.75%

1000+

0,55 €

90.68%

2500+

0,44 €

92.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-0810-21
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
21 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei