Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0810-08

  • ERIKS:13360478
  • Hersteller:WSM-0810-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,61 €/ Stückexkl. MwSt

6,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,61 €

-

10+

3,23 €

42.37%

25+

1,98 €

64.75%

50+

1,39 €

75.25%

100+

1,08 €

80.68%

200+

0,86 €

84.75%

500+

0,67 €

88.14%

1000+

0,49 €

91.19%

2500+

0,40 €

92.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-0810-08
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
d1
8 mm
d2
10 mm
b1
8 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei