Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0709-125

  • ERIKS:13567181
  • Hersteller:WSM-0709-125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,64 €/ Stückexkl. MwSt

6,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,64 €

-

10+

3,27 €

42.09%

25+

2,01 €

64.31%

50+

1,41 €

75.08%

100+

1,12 €

80.13%

200+

0,87 €

84.51%

500+

0,68 €

87.88%

1000+

0,49 €

91.25%

2500+

0,40 €

92.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-0709-125
Wellendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
12.5 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei