Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0608-11

  • ERIKS:13567179
  • Hersteller:WSM-0608-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,62 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,62 €

-

10+

3,25 €

42.23%

25+

2,00 €

64.53%

50+

1,41 €

75.00%

100+

1,12 €

80.07%

200+

0,87 €

84.46%

500+

0,68 €

87.84%

1000+

0,49 €

91.22%

2500+

0,40 €

92.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-0608-11
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
11.8 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei