Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0608-08

  • ERIKS:13567176
  • Hersteller:WSM-0608-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,57 €/ Stückexkl. MwSt

6,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,57 €

-

10+

3,21 €

42.32%

25+

1,94 €

65.19%

50+

1,37 €

75.43%

100+

1,06 €

80.89%

200+

0,84 €

84.98%

500+

0,65 €

88.40%

1000+

0,46 €

91.81%

2500+

0,38 €

93.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-0608-08
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
d1
6 mm
d2
8 mm
b1
8 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei