Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0507-05

  • ERIKS:12477909
  • Hersteller:WSM-0507-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,45 €/ Stückexkl. MwSt

6,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,45 €

-

10+

3,15 €

42.16%

25+

1,90 €

65.16%

50+

1,33 €

75.61%

100+

1,03 €

81.18%

200+

0,80 €

85.37%

500+

0,61 €

88.85%

1000+

0,44 €

91.99%

2500+

0,32 €

94.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-0507-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
5 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei