Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSI-0810-12

  • ERIKS:13567162
  • Hersteller:WSI-0810-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,25 €/ Stückexkl. MwSt

3,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,25 €

-

10+

2,57 €

21.05%

25+

2,00 €

38.60%

50+

1,67 €

48.54%

100+

1,44 €

55.56%

200+

1,22 €

62.57%

500+

0,97 €

70.18%

1000+

0,82 €

74.85%

2500+

0,63 €

80.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSI-0810-12
Wellendurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
5/8 in
Breite
3/4 in
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei