Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-7075-60

  • ERIKS:13567105
  • Hersteller:TX1SM-7075-60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,00 €/ Stückexkl. MwSt

66,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

57,00 €

-

10+

45,60 €

20.00%

25+

41,04 €

28.00%

50+

37,62 €

34.00%

100+

34,20 €

40.00%

200+

31,90 €

44.03%

500+

29,64 €

48.00%

1000+

28,50 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
TX1SM-7075-60
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® TX1
Material Lauffläche
iglidur® TX1
Wartung
Wartungsfrei