Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-3035-40

  • ERIKS:13567096
  • Hersteller:TX1SM-3035-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,60 €/ Stückexkl. MwSt

24,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,60 €

-

10+

16,45 €

20.11%

25+

14,82 €

28.04%

50+

13,59 €

34.04%

100+

12,35 €

40.04%

200+

11,53 €

44.00%

500+

10,70 €

48.06%

1000+

10,28 €

50.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
TX1SM-3035-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® TX1
Material Lauffläche
iglidur® TX1
Wartung
Wartungsfrei