Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-2530-40

  • ERIKS:13567094
  • Hersteller:TX1SM-2530-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,14 €/ Stückexkl. MwSt

23,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,14 €

-

10+

16,11 €

20.00%

25+

14,52 €

27.92%

50+

13,30 €

33.96%

100+

12,08 €

40.00%

200+

11,29 €

43.96%

500+

10,49 €

47.92%

1000+

10,07 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
TX1SM-2530-40
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® TX1
Material Lauffläche
iglidur® TX1
Wartung
Wartungsfrei