Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-2025-40

  • ERIKS:13567090
  • Hersteller:TX1SM-2025-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,48 €/ Stückexkl. MwSt

22,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,48 €

-

10+

15,58 €

20.00%

25+

14,02 €

28.00%

50+

12,86 €

33.95%

100+

11,69 €

40.00%

200+

10,91 €

44.00%

500+

10,13 €

48.00%

1000+

9,73 €

50.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
TX1SM-2025-40
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® TX1
Material Lauffläche
iglidur® TX1
Wartung
Wartungsfrei