Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-8085-100

  • ERIKS:13567034
  • Hersteller:Q290SM-8085-100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,52 €/ Stückexkl. MwSt

62,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

53,52 €

-

10+

36,35 €

32.09%

25+

27,72 €

48.21%

50+

23,39 €

56.30%

100+

19,36 €

63.83%

200+

19,15 €

64.22%

500+

18,92 €

64.64%

1000+

13,62 €

74.55%

2500+

11,36 €

78.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q290SM-8085-100
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® Q290
Material Lauffläche
iglidur® Q290
Wartung
Wartungsfrei