Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-3539-50

  • ERIKS:13567028
  • Hersteller:Q290SM-3539-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,91 €/ Stückexkl. MwSt

23,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,91 €

-

10+

13,95 €

29.96%

25+

10,70 €

46.28%

50+

8,87 €

55.44%

100+

8,11 €

59.26%

200+

7,03 €

64.69%

500+

6,08 €

69.47%

1000+

4,88 €

75.48%

2500+

4,22 €

78.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q290SM-3539-50
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® Q290
Material Lauffläche
iglidur® Q290
Wartung
Wartungsfrei