Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-3539-40

  • ERIKS:13567027
  • Hersteller:Q290SM-3539-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,07 €/ Stückexkl. MwSt

18,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,07 €

-

10+

10,39 €

35.34%

25+

7,52 €

53.19%

50+

6,06 €

62.29%

100+

4,96 €

69.15%

200+

4,73 €

70.57%

500+

4,52 €

71.87%

1000+

3,25 €

79.79%

2500+

2,74 €

82.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q290SM-3539-40
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® Q290
Material Lauffläche
iglidur® Q290
Wartung
Wartungsfrei